PXベルト P8M形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)60 周長(mm)2032 注文コード48040045 品番BG2032P8M60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,600
この商品はベルト幅・周長など79種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形P8M ベルト幅(mm)60 歯数254 ピッチ(mm)8 周長(mm)2032 材質ゴム ベルト厚(mm)5.5 種類PXベルト タイプ標準

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48040045 BG2032P8M60 08089545 BG2032P8M60-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 1本 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする