椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト UP3M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48041052
品番
BG351UP3M6-HC
参考基準価格(税別)
¥951
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ベルト形
UP3M
ベルト幅(mm)
6
歯数
117
ピッチ(mm)
3
周長(mm)
351
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.1
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様