ウルトラPXベルト UP3M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48041217 品番 BG471UP3M10-HC
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ベルト形UP3M ベルト幅(mm)10 歯数157 ピッチ(mm)3 周長(mm)471 材質ゴム ベルト厚(mm)2.1 種類PXベルト タイプHC仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする