椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト UP3M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48041761
品番
BG870UP3M15-HC
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ベルト形
UP3M
ベルト幅(mm)
15
歯数
290
ピッチ(mm)
3
周長(mm)
870
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.1
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様