椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト ロングベルト
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48041944
品番
BG-UP5M15-HC-H
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベルト形
UP5M20
ベルト幅(mm)
15
ピッチ(mm)
5
ベルト長さ(m)
1
材質
ゴム
種類
PXベルト
タイプ
ロングベルト
仕様
HC仕様