椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト ロングベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48041953
品番
BG-UP5M20-HC-H
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ベルト形
UP5M25
ベルト幅(mm)
20
ピッチ(mm)
5
ベルト長さ(m)
1
材質
ゴム
種類
PXベルト
タイプ
ロングベルト
仕様
HC仕様