椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト ロングベルト
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48042005
品番
BG-UP8M20-HC-T65M
参考基準価格(税別)
¥696,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
ベルト形
UP8M25
ベルト幅(mm)
20
ピッチ(mm)
8
ベルト長さ(m)
65
材質
ゴム
種類
PXベルト
タイプ
ロングベルト
仕様
HC仕様