曜日別特売
JBF05-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043152

 

JBF05-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043152
JBF05-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043152
JBF05-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043152
JBF05-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043152
JBF05-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043152

軸付ベアリングローラ(Fローラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)40概略質量(g)310注文コード48043152品番JBF05-1
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
外径D(Φmm)40フランジ径F(Φmm)50軸径d(Φmm)12ねじ径MM12概略質量(g)310ローラ形式Fローラローラ仕様グリース仕様許容回転速度(r/min)185許容負荷(kN)1.96最大ネジ締付トルク(N・m)58.8有効ネジ長さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする