椿本チエイン
軸付ベアリングローラ(Fローラ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
50.8
概略質量(g)
600
注文コード
48043195
品番
JBF10-1
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
50.8
フランジ径F(Φmm)
65
軸径d(Φmm)
16
ねじ径M
M16
概略質量(g)
600
ローラ形式
Fローラ
ローラ仕様
グリース仕様
許容回転速度(r/min)
190
許容負荷(kN)
3.43
最大ネジ締付トルク(N・m)
78.4
有効ネジ長さ(mm)
22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方