曜日別特売
JBF10N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043213

 

JBF10N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043213
JBF10N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043213
JBF10N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043213
JBF10N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043213
JBF10N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043213

軸付ベアリングローラ(Fローラ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)50.8概略質量(g)600注文コード48043213品番JBF10N-1
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
外径D(Φmm)50.8フランジ径F(Φmm)65軸径d(Φmm)16ねじ径MM16概略質量(g)600ローラ形式Fローラローラ仕様ノングリース仕様許容回転速度(r/min)120許容負荷(kN)3.43最大ネジ締付トルク(N・m)78.4有効ネジ長さ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする