椿本チエイン
軸付ベアリングローラ(Fローラ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
65
概略質量(g)
1320
注文コード
48043247
品番
JBF12-2
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
65
フランジ径F(Φmm)
80
軸径d(Φmm)
20
ねじ径M
M20
概略質量(g)
1320
ローラ形式
Fローラ
ローラ仕様
グリース仕様
許容回転速度(r/min)
150
許容負荷(kN)
5.49
最大ネジ締付トルク(N・m)
78.4
有効ネジ長さ(mm)
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方