曜日別特売
JBF17N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043292

 

JBF17N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043292
JBF17N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043292
JBF17N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043292
JBF17N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043292
JBF17N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043292

軸付ベアリングローラ(Fローラ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)80概略質量(g)2750注文コード48043292品番JBF17N-1
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外径D(Φmm)80フランジ径F(Φmm)100軸径d(Φmm)24ねじ径MM24概略質量(g)2750ローラ形式Fローラローラ仕様ノングリース仕様許容回転速度(r/min)80許容負荷(kN)6.86最大ネジ締付トルク(N・m)162有効ネジ長さ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする