椿本チエイン
軸付ベアリングローラ(Fローラ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
80
概略質量(g)
2850
注文コード
48043301
品番
JBF17N-2
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
80
フランジ径F(Φmm)
100
軸径d(Φmm)
24
ねじ径M
M24
概略質量(g)
2850
ローラ形式
Fローラ
ローラ仕様
ノングリース仕様
許容回転速度(r/min)
80
許容負荷(kN)
9.81
最大ネジ締付トルク(N・m)
162
有効ネジ長さ(mm)
32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方