椿本チエイン
軸付ベアリングローラ(両フランジローラ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
31.8
注文コード
48043326
品番
JBFF03-2
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
31.8
フランジ径F(Φmm)
42
軸径d(Φmm)
10
ねじ径M
M10
ローラ仕様
グリース仕様
ローラ形式
両フランジローラ
有効ネジ長さ(mm)
14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方