曜日別特売
JBFF17-1 軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) 椿本チエイン 48043475

 

JBFF17-1 軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) 椿本チエイン 48043475
JBFF17-1 軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) 椿本チエイン 48043475
JBFF17-1 軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) 椿本チエイン 48043475
JBFF17-1 軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) 椿本チエイン 48043475

軸付ベアリングローラ(両フランジローラ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)80注文コード48043475品番JBFF17-1
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径D(Φmm)80フランジ径F(Φmm)100軸径d(Φmm)24ねじ径MM24ローラ仕様グリース仕様ローラ形式両フランジローラ有効ネジ長さ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする