曜日別特売
JBTF17N-2 軸付ベアリングローラ(テーパローラ) 椿本チエイン 48043922

 

JBTF17N-2 軸付ベアリングローラ(テーパローラ) 椿本チエイン 48043922
JBTF17N-2 軸付ベアリングローラ(テーパローラ) 椿本チエイン 48043922

軸付ベアリングローラ(テーパローラ)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)80タイプ両軸注文コード48043922品番JBTF17N-2
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外径D(Φmm)80フランジ径F(Φmm)100軸径d(Φmm)24タイプ両軸ねじ径MM24ローラ形式テーパフランジローラローラ仕様ノングリース仕様有効ネジ長さ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする