※スチール製

PT26P8M25AF-FS2418 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48061641 PT26P8M25AF-FS2418 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48061641 PT26P8M25AF-FS2418 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48061641 PT26P8M25AF-FS2418 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48061641

PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)18 歯数26 取付方式AF-F(フラット取付) 注文コード48061641 品番PT26P8M25AF-FS2418
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など339種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)42 寸法DF(Φmm)32 寸法Dk(Φmm)25.2 寸法K(mm)5 寸法L(mm)22 寸法L1(mm)14 寸法T(mm)7 幅W(mm)33 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)18 歯数26 呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 取付方式AF-F(フラット取付) ピッチ円直径(Φmm)66.21 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)64.84 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])167 スラスト荷重(kN[kgf])18.6 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M5×18 ハブ側面圧(MPa)135 軸側面圧(MPa)181 フランジ外径(Φmm)73 スリーブタイプS2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする