PT28P14M40AF-FS4830 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48063757

 

PT28P14M40AF-FS4830 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48063757
PT28P14M40AF-FS4830 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48063757
PT28P14M40AF-FS4830 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48063757

PXロックプーリ Sタイプ P14M形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数28注文コード48063757品番PT28P14M40AF-FS4830
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
寸法D(Φmm)56寸法DF(Φmm)46寸法Dk(Φmm)38.6寸法K(mm)5寸法L(mm)26寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)53寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)30歯数28呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ取付方式AF-F(フラット取付)ピッチ円直径(Φmm)124.78締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)121.98歯形P14MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])558スラスト荷重(kN[kgf])37.2締付ボルト(本数)8締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)146軸側面圧(MPa)182フランジ外径(Φmm)136スリーブタイプS4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする