※スチール製

PT32P8M15AF-A-SS1416 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071825 PT32P8M15AF-A-SS1416 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071825 PT32P8M15AF-A-SS1416 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071825 PT32P8M15AF-A-SS1416 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071825 PT32P8M15AF-A-SS1416 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071825

PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)16 歯数32 注文コード48071825 品番PT32P8M15AF-A-SS1416
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は軸穴径d・歯数など240種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 寸法DF(Φmm)24 寸法Dk(Φmm)18.6 寸法K(mm)4 寸法L(mm)18 寸法L1(mm)12 寸法T(mm)6 幅W(mm)22 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)16 歯数32 呼び幅(mm)15 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)81.49 締付トルク(N・m)4.2 歯先円直径(mm)80.12 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])92 スラスト荷重(kN[kgf])11.5 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M4×16 ハブ側面圧(MPa)148 軸側面圧(MPa)164 フランジ外径(Φmm)86 スリーブタイプS1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする