寸法D(Φmm)48.5
寸法DF(Φmm)38.5
寸法Dk(Φmm)31.2
寸法K(mm)5
寸法L(mm)23.5
寸法L1(mm)15.5
寸法T(mm)8
幅W(mm)22
寸法t(mm)2.5
軸穴径d(Φmm)28
歯数32
呼び幅(mm)15
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)15
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)81.49
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)80.12
歯形P8M
プーリーAF
伝達トルク(N・m[kgf・m])195
スラスト荷重(kN[kgf])13.9
締付ボルト(本数)3
締付ボルト(サイズ)M5×20
ハブ側面圧(MPa)81
軸側面圧(MPa)87
フランジ外径(Φmm)86
スリーブタイプS3