寸法D(Φmm)66
寸法DF(Φmm)56
寸法Dk(Φmm)48.8
寸法K(mm)5
寸法L(mm)29
寸法L1(mm)17.5
寸法T(mm)10
幅W(mm)22
寸法t(mm)2.5
軸穴径d(Φmm)45
歯数32
呼び幅(mm)15
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)15
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)81.49
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)80.12
歯形P8M
プーリーAF
伝達トルク(N・m[kgf・m])523
スラスト荷重(kN[kgf])23.2
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M5×22
ハブ側面圧(MPa)68
軸側面圧(MPa)71
フランジ外径(Φmm)86
スリーブタイプS5