メイン画像
ロジクール
ロジクールの PC周辺機器
ロジクールの WEB会議用品
ロジクールの WEBカメラ
ロジクール BRIO 105
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48073605
品番
BRIO105GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
付属品
製品本体(一体型プライバシーシャッター、USB-Aケーブル付き)、保証規定
色
グラファイト
レンズ
プラスチック
インターフェース
USB-Aプラグ&プレイ
解像度
1080p/30fps、720p/30fps
視野角
58°
画素数
200万
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
モノラルマイク