ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor フルファンクション ロードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48075284
品番
FPF2163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高性能電流制限ロードスイッチ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
2
幅(mm)
2
高さ(mm)
0.75
電流(A)
1.5
電圧(V)
5.5
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
パッケージ
MLP
実装タイプ
表面実装
パワーレーティング(W)
1.2
出力数
1
スイッチオン抵抗(Ω)
0.18
電源スイッチの種類
フル機能負荷スイッチ