※スチール製

PT34P8M25AF-SS5540 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48075684 PT34P8M25AF-SS5540 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48075684 PT34P8M25AF-SS5540 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48075684 PT34P8M25AF-SS5540 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン 48075684

PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)40 歯数34 取付方式AF-S(標準取付) 注文コード48075684 品番PT34P8M25AF-SS5540
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など338種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)66 寸法DF(Φmm)56 寸法Dk(Φmm)48.8 寸法K(mm)5 寸法L(mm)29 寸法L1(mm)17.5 寸法T(mm)10 幅W(mm)33 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)40 歯数34 呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)86.58 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)85.21 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])465 スラスト荷重(kN[kgf])23.2 締付ボルト(本数)5 締付ボルト(サイズ)M5×22 ハブ側面圧(MPa)68 軸側面圧(MPa)80 フランジ外径(Φmm)91 スリーブタイプS5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする