TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
Vスパイラルタップ VSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48076579
品番
VSP M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M4×0.7
全長L(mm)
52
ねじの種類
VSP
精度
GT6
寸法l(mm)
7
食付
2.5P
寸法ln(mm)
20
寸法dn(Φmm)
31
メーカー商品コード
41187
寸法Ds(mm)
5