TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
Vスパイラルタップ VSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48076624
品番
VSP M10X1.5
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M10×1.5
全長L(mm)
75
ねじの種類
VSP
精度
GT7
寸法l(mm)
15
食付
2.5P
寸法ln(mm)
39
寸法dn(Φmm)
68
メーカー商品コード
41198
寸法Ds(mm)
7