TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
Vスパイラルタップ VSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48076764
品番
VSP M24X1.5
参考基準価格(税別)
¥22,920
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M24×1.5
全長L(mm)
120
ねじの種類
VSP
精度
GT9
寸法l(mm)
30
食付
2.5P
寸法ln(mm)
67
寸法dn(Φmm)
18.8
メーカー商品コード
41216
寸法Ds(mm)
19