TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ・鋳鉄用 HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48076859
品番
HT-FC 3P M10X1.25
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M10×1.25
全長L(mm)
75
ねじの種類
HT-FC
精度
GT7
寸法l(mm)
32
食付
3P
メーカー商品コード
01705
寸法Ds(mm)
7
商品豆知識
ハンドタップの種類