※スチール製

PT36P8M15AF-SS5542 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン 48079306 PT36P8M15AF-SS5542 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン 48079306 PT36P8M15AF-SS5542 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン 48079306 PT36P8M15AF-SS5542 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン 48079306

PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)42 歯数36 注文コード48079306 品番PT36P8M15AF-SS5542
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸穴径d・歯数など233種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)66 寸法DF(Φmm)56 寸法Dk(Φmm)48.8 寸法K(mm)5 寸法L(mm)29 寸法L1(mm)17.5 寸法T(mm)10 幅W(mm)22 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)42 歯数36 呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)91.67 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)90.3 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])488 スラスト荷重(kN[kgf])23.2 締付ボルト(本数)5 締付ボルト(サイズ)M5×22 ハブ側面圧(MPa)68 軸側面圧(MPa)76 フランジ外径(Φmm)97 スリーブタイプS5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする