ON Semiconductor ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48080437 品番FAN4852IMU8X
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
アンプタイプローパワー 実装タイプ表面実装 パッケージMSOP 電源タイプシングル 1チップ当たりのチャンネル数2 ピン数(ピン)8 供給電圧(V)3.3、5 標準ゲインバンド幅積(MHz)9 スルーレート(V/μs)6.1 動作周波数(MHz)(最大)1800 動作温度(℃)85 寸法(mm)3×3×0.95 仕様オペアンプ、最大供給電圧+5V、FairchildSemiconductor.Fairchildは、低電力と信頼性を組み合わせた高性能アンプ設計を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする