TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48081016 品番 TIN-LT-TGN M8X1.25X150
参考基準価格(税別)¥13,540 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。

材質HSSP 溝数3 呼びM8×1.25 全長L(mm)150 ねじの種類TIN-LT-TGN 精度7 表面処理TiN 寸法l(mm)22 食付5P メーカー商品コード25074 寸法Ds(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする