フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
ABBS800I/O
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
注文コード
48081636
品番
2302175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品・仕様・アクセサリタイプ
など
464
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
4
接続
D-Sub25ピン-D-Sub25ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
ABBS800I/O
コネクタジェンダー
オス-メス