※スチール製

PT40P5M10BF-SS4435 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48082343 PT40P5M10BF-SS4435 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48082343 PT40P5M10BF-SS4435 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48082343 PT40P5M10BF-SS4435 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48082343

PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48082343 品番 PT40P5M10BF-SS4435
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
寸法D(Φmm)56 寸法DF(Φmm)46 寸法Dk(Φmm)38.6 寸法K(mm)5 寸法L(mm)26 寸法L1(mm)15.5 寸法T(mm)8 幅W(mm)28 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)35 歯数40 呼び幅(mm)10 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式BF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)63.66 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)62.52 歯形P5M プーリーBF 伝達トルク(N・m[kgf・m])325 スラスト荷重(kN[kgf])18.6 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M5×20 ハブ側面圧(MPa)73 軸側面圧(MPa)78 フランジ外径(Φmm)67 スリーブタイプS4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする