※スチール製

PT40P5M15AF-SS4428 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48082587 PT40P5M15AF-SS4428 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48082587 PT40P5M15AF-SS4428 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48082587 PT40P5M15AF-SS4428 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48082587

PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48082587 品番 PT40P5M15AF-SS4428
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法D(Φmm)56 寸法DF(Φmm)46 寸法Dk(Φmm)38.6 寸法K(mm)5 寸法L(mm)26 寸法L1(mm)15.5 寸法T(mm)8 幅W(mm)21 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)28 歯数40 呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)63.66 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)62.52 歯形P5M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])260 スラスト荷重(kN[kgf])18.6 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M5×20 ハブ側面圧(MPa)73 軸側面圧(MPa)97 フランジ外径(Φmm)67 スリーブタイプS4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする