TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/8-16UNC
材質
HSSV
注文コード
48082730
品番
HT SET 3/8-16UNC
参考基準価格(税別)
¥10,160
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSV
溝数
4
呼び
3/8-16UNC
全長L(mm)
75
ねじの種類
HT
寸法l(mm)
32
寸法K(mm)
5.5
寸法lk(mm)
8
メーカー商品コード
01083
寸法Ds(mm)
7
商品豆知識
ハンドタップの種類