タフレット-L TFL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48083238 品番 TFL M12X1.5 B12
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております

材質HSSV 呼びM12×1.5 B12 全長L(mm)82 ねじの種類TFL 精度12 寸法l(mm)38 寸法K(mm)6.5 ラジアル数4 食付B 寸法lk(mm)9 メーカー商品コード02827 寸法Ds(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする