ハンドタップ・鋳鉄用 HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48084884 品番 HT-FC 1.5P M18X1.5
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質HSSV 溝数4 呼びM18×1.5 全長L(mm)95 ねじの種類HT-FC 寸法l(mm)45 食付1.5P メーカー商品コード01724 寸法Ds(mm)14
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする