曜日別特売
HT-FC 3P M3X0.5 ハンドタップ・鋳鉄用 HT TDT(田野井) 48084927

ハンドタップ・鋳鉄用 HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM3×0.5
全長L(mm)46
食付3P
内容量1本注文コード48084927品番HT-FC 3P M3X0.5
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質HSSV溝数3呼びM3×0.5全長L(mm)46ねじの種類HT-FC寸法l(mm)18食付3Pメーカー商品コード01693寸法Ds(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする