ハンドタップ・鋳鉄用 HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48084970 品番 HT-FC 3P M12X1.5
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質HSSV 溝数4 呼びM12×1.5 全長L(mm)82 ねじの種類HT-FC 寸法l(mm)38 食付3P メーカー商品コード01709 寸法Ds(mm)8.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする