TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
ロング管用短ネジ LT-P PT(Rc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48085137
品番
LT-P-S 2.5P PT1-11X150
参考基準価格(税別)
¥62,780
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pで止り穴用と通り穴用と共に加工ができる管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT1-11×150
全長L(mm)
150
ねじの種類
LT-P-S
寸法l(mm)
35
食付
2.5P
寸法lg(mm)
22
メーカー商品コード
25130
寸法Ds(mm)
26