TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48085234
品番
SP-P-S 2.5P PT3/8-19
参考基準価格(税別)
¥13,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質
HSSV
溝数
3
呼び
PT3/8-19
全長L(mm)
100
ねじの種類
SP-P-S
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
28
食付
2.5P
メーカー商品コード
25117
寸法Ds(mm)
14