TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48085259
品番
SP-P-S 2.5P PT3/4-14
参考基準価格(税別)
¥34,180
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT3/4-14
全長L(mm)
150
ねじの種類
SP-P-S
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
35
食付
2.5P
メーカー商品コード
25119
寸法Ds(mm)
23