TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ロングタフレット-L LT-TFL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48085539
品番
LT-TFL M3X0.5X70 B7
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質
HSSV
溝数
3
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
70
ねじの種類
LT-TFL
精度
7
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
18
食付
B
メーカー商品コード
03184
寸法Ds(mm)
4