サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-TF M10X1.25 P9 TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井) 48086284 TIN-TF M10X1.25 P9 TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井) 48086284

TiNコートタフレット TiN-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM10×1.25 食付P 注文コード48086284 品番TIN-TF M10X1.25 P9
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び・食付など90種類から選べます 他の種類を見る

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。

材質HSSV 呼びM10×1.25 全長L(mm)75 ねじの種類TIN-TF 精度9 表面処理TIN 寸法l(mm)19 ラジアル数8 食付P 寸法ln(mm)32 寸法dn(Φmm)6.8 メーカー商品コード02412 寸法Ds(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする