寸法D(Φmm)56
寸法DF(Φmm)46
寸法Dk(Φmm)38.6
寸法K(mm)5
寸法L(mm)26
寸法L1(mm)15.5
寸法T(mm)8
幅W(mm)28
寸法t(mm)2.5
軸穴径d(Φmm)25
歯数44
呼び幅(mm)10
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)10
種類PXロックプーリ
取付方式BF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)70.03
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)68.89
歯形P5M
プーリーBF
伝達トルク(N・m[kgf・m])232
スラスト荷重(kN[kgf])18.6
締付ボルト(本数)4
締付ボルト(サイズ)M5×20
ハブ側面圧(MPa)73
軸側面圧(MPa)109
フランジ外径(Φmm)74
スリーブタイプS4