ロング管用タップ LT-P PT(Rc)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48087474 品番 LT-P 2.5P PT1/16-28X100
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。

材質HSSV 溝数4 呼びPT1/16-28 全長L(mm)100 ねじの種類LT 寸法l(mm)18 食付2.5P 寸法lg(mm)12 メーカー商品コード13761 寸法Ds(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする