TDT(田野井)
タフレット-L1級 TFL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M6×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
食付
B
B
P
全長L(mm)
62
46
52
60
62
70
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48087639
品番
TFL M6X1 B6
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質
HSSV
呼び
M6×1
全長L(mm)
62
ねじの種類
TFL
精度
6
寸法l(mm)
24
ラジアル数
4
食付
B
メーカー商品コード
03262
寸法Ds(mm)
6