寸法D(Φmm)101
寸法DF(Φmm)86
寸法Dk(Φmm)75.5
寸法K(mm)8
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)24.5
寸法T(mm)13
幅W(mm)33
寸法t(mm)3.5
軸穴径d(Φmm)70
歯数44
呼び幅(mm)25
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)112.05
締付トルク(N・m)40.5
歯先円直径(mm)110.67
歯形P8M
プーリーAF
伝達トルク(N・m[kgf・m])2497
スラスト荷重(kN[kgf])71.3
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M8×30
ハブ側面圧(MPa)94
軸側面圧(MPa)99
フランジ外径(Φmm)119
スリーブタイプS7