ロングTガンタップ LT-TGN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48089030 品番 LT-TGN M12X1.5X150
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。

材質HSSV 溝数3 呼びM12×1.5 全長L(mm)150 ねじの種類LT-TGN 表面処理HOMO 寸法l(mm)29 食付5P 寸法ln(mm)45 寸法dn(Φmm)8.4 メーカー商品コード13741 寸法Ds(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする