TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
タフレット・スチール用 TFS-ST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M12×1.5
食付
B
精度
10
注文コード
48089310
品番
TFS-ST M12X1.5 B10
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・精度
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質
HSSV
呼び
M12×1.5
全長L(mm)
82
ねじの種類
TFS-ST
精度
10
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
23
ラジアル数
8
食付
B
寸法ln(mm)
38
寸法dn(Φmm)
8.3
メーカー商品コード
03530
寸法Ds(mm)
8.5